Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; 3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; WSON6; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS22810DRVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS22810DRVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: WSON6
Versorgungsspannung: 2,7...18V DC
Widerstand im Leitungszustand: 79mΩ
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,231*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.