Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: eFuse; 0,4÷1,6A; SMD; SO8; Rolle,Band; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: eFuse; 0,4÷1,6A; SMD; SO8; Rolle,Band; -40÷85°C
IC: eFuse; 0,4÷1,6A; SMD; SO8; Rolle,Band; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-TPS25921ADR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS25921ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...18V DC
Widerstand im Leitungszustand: 90mΩ
Ausgangsstrom: 0,4...1,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: eFuse
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,81*
1 Tag
2284
€ 14,99*
ab € 0,636*
€ 2,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.