Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: eFuse; 1÷5A; SMD; WSON10; Rolle,Band; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS259270DRCT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS259270DRCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: WSON10
Versorgungsspannung: 4,5...18V DC
Widerstand im Leitungszustand: 28mΩ
Ausgangsstrom: 1...5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: eFuse
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.