Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Integrierte Schaltungen
>
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Power switches - Schaltkreise
>
Artikel
IC: eFuse; 0,5÷4A; SMD; WSON8; Rolle,Band; -40÷125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TPS259573DSGT
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
TPS259573DSGT
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
TEXAS INSTRUMENTS
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
WSON8
Versorgungsspannung:
2,7...18V DC
Widerstand im Leitungszustand:
34mΩ
Ausgangsstrom:
0,5...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ:
eFuse
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
... >
Integrierte Schaltungen
>
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Power switches - Schaltkreise
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen