Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSA335K020S2500
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA335K020S2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 2,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,12842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.121,60*
€ 1.334,704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.108,16*
€ 1.318,7104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.076,32*
€ 1.280,8208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.055,12*
€ 1.255,5928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.027,36*
€ 1.222,5584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.