Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TPSA335K025R1000
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA335K025R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TPS
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
895
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 0,679*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,05*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.