Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSA335M020S2500
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA335M020S2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 2,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,12847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.124,72*
€ 1.338,4168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.111,28*
€ 1.322,4232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.078,48*
€ 1.283,3912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.056,48*
€ 1.257,2112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.027,76*
€ 1.223,0344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.