Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSA335M020U2500
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA335M020U2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 2,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,16816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.442,16*
€ 1.716,1704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.430,88*
€ 1.702,7472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.389,28*
€ 1.653,2432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.362,64*
€ 1.621,5416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.345,28*
€ 1.600,8832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.