Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB226K006S0600
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB226K006S0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,6Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,14099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.211,12*
€ 1.441,2328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.204,96*
€ 1.433,9024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.155,84*
€ 1.375,4496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.139,52*
€ 1.356,0288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,92*
€ 1.342,2248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.