Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB335M020U1300
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB335M020U1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 1,3Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,16817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.446,64*
€ 1.721,5016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.439,04*
€ 1.712,4576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.398,56*
€ 1.664,2864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.371,84*
€ 1.632,4896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.345,36*
€ 1.600,9784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.