Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVX TPS 6032 100/16 - SMD-Tantal , 100µF, 16V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPS 6032 100/16 - SMD-Tantal , 100µF, 16V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-TPSC107K016R0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC107K016R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TPS
#Werbeaktionen: kyoceraavx_202311_lp
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,53*
500
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.