Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 20VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSD476K020S0100
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD476K020S0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 100mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,43653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.155,875*
€ 1.375,49125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.142,35*
€ 1.359,3965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.119,85*
€ 1.332,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.103,80*
€ 1.313,522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.091,325*
€ 1.298,67675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.