Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 50VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE106M050R0250
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE106M050R0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,25Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,892*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,28973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,82*
€ 693,5558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,592*
€ 676,62448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,472*
€ 641,97168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,932*
€ 631,80908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,892*
€ 613,91148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.