Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 33uF; 25VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE336K025S0300
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE336K025S0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,3Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,295*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,73753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.177,74*
€ 1.401,5106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.164,855*
€ 1.386,17745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.141,32*
€ 1.358,1708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.124,67*
€ 1.338,3573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.106,295*
€ 1.316,49105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.