Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 20VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE476K020S0125
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE476K020S0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 125mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.567,155*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,04477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.675,71*
€ 1.994,0949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.662,465*
€ 1.978,33335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.615,83*
€ 1.922,8377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.587,615*
€ 1.889,26185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.567,155*
€ 1.864,91445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.