Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 20VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE476K020S0150
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE476K020S0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,15Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,515*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,74901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.226,19*
€ 1.459,1661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.209,57*
€ 1.439,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.174,65*
€ 1.397,8335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.150,815*
€ 1.369,46985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.123,515*
€ 1.336,98285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.