Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 20VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE476M020S0150
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE476M020S0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,15Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,75134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.221,09*
€ 1.453,0971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.204,665*
€ 1.433,55135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.171,47*
€ 1.394,0493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.148,805*
€ 1.367,07795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,01*
€ 1.341,1419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.