Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 11,7V; 35,3A; Unidirektional; ±5%; DO221AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 11,7V; 35,3A; Unidirektional; ±5%; DO221AC
Diode: TVS; 600W; 11,7V; 35,3A; Unidirektional; ±5%; DO221AC
Artikel-Nr.:
     2805-TPSMA6L10A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMA6L10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO221AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 35,3A
Durchbruchspannung: 11,7V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,336*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.