Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 12,9V; 33A; Unidirektional; ±5%; DO221AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 11 V, DO-221AC, Littelfuse TPSMA6L11A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 11 V, DO-221AC, Littelfuse TPSMA6L11A
Artikel-Nr.:
     2805-TPSMA6L11A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMA6L11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO221AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33A
Durchbruchspannung: 12,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,354*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.