Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 26,7÷29,5V; 15,4A; Unidirektional; ±5%; SMA flat


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 26,7÷29,5V; 15,4A; Unidirektional; ±5%; SMA flat
Diode: TVS; 600W; 26,7÷29,5V; 15,4A; Unidirektional; ±5%; SMA flat
Artikel-Nr.:
     2805-TPSMA6L24A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TPSMA6L24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 15,4A
Durchbruchspannung: 26,7...29,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.