Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 6,4÷7V; 65,2A; Unidirektional; ±5%; SMA flat


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSMA6L5.0A-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TPSMA6L5.0A-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 65,2A
Durchbruchspannung: 6,4...7V
Leck strom: 0,8mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.