Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 13V; 33,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; TPSMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 13V; 33,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; TPSMB
Diode: TVS; 600W; 13V; 33,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; TPSMB
Artikel-Nr.:
     2805-TPSMB13A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMB13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 11,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33,5A
Durchbruchspannung: 13V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: TPSMB
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,404*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.