Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 36,7÷40,6V; 7,5A; Unidirektional; ±5%; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSMF4L33A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TPSMF4L33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 7,5A
Durchbruchspannung: 36,7...40,6V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,048*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.