Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,27A; Unidirektional; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSMF4L58A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TPSMF4L58A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,27A
Durchbruchspannung: 64,4...71,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0599*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.