Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 81,9V; 3,5A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 81,9V; 3,5A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 400W; 81,9V; 3,5A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-TPSMF4L70A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMF4L70A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 70V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,5A
Durchbruchspannung: 81,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,408*
€ 0,486
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,289*
€ 0,344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.