Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 4x26AWG; Polyurethan thermoplastisch TPE-U; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPU-2619.04-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TPU-2619.04-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 3,19mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 4x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.998,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.539,37*
€ 3.021,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.477,69*
€ 2.948,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.167,99*
€ 2.579,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.113,12*
€ 2.514,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.054,87*
€ 2.445,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.998,92*
€ 2.378,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.