Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 3x28AWG; Polyurethan thermoplastisch TPE-U; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPU-2819.03-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TPU-2819.03-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2,72mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 3x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.905,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.293,93*
€ 2.729,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.262,69*
€ 2.692,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.979,86*
€ 2.356,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.951,92*
€ 2.322,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.922,10*
€ 2.287,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.905,14*
€ 2.267,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.