Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 18VA; 115VAC,230VAC; 6V; 6V; 1,5A; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 18VA; 115VAC,230VAC; 6V; 6V; 1,5A; PCB; IP00
Transformator: Netz; 18VA; 115VAC,230VAC; 6V; 6V; 1,5A; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TPZ18/2X6V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TPZ18/2X115/2X6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 18VA
Ausgänge: Printmontage
Isolationsklasse: II
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4, 6-9
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 12-14, 17-19
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,5A
Wärmeklasse: Ta130B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.