Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 32VAC; 32VDC; gelötet,SMD; 3216


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TR-3216TD8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     TR-3216TD8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Nennspannung: 32V AC;32V DC
Gehäuse: 3216
Widerstand: 5,5mΩ
Nennstrom: 8A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Spannungsabfall: 65mV
Abschaltfähigkeit: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,2x1,6x1,03mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.022,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,80912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.256,25*
€ 2.684,9375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.224,975*
€ 2.647,72025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.125,50*
€ 2.529,345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.072,275*
€ 2.466,00725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.022,80*
€ 2.407,132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.