Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 600VAC; 600VDC; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TR-AHC-V-3-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     TR-AHC-V-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Widerstand: 95mΩ
Nennstrom: 3A
Spannungsabfall: 0,45V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 10kA / 600V AC;10kA / 600V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AHC
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2,5In: max 120s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.