Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Stecker: EU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter; Stecker: EU
Adapter; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-TR18RDM/TRE15R-EU
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     AC PLUG TR18RDM TRE15R TR25R EUROPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Hersteller: CINCON
Passendes Zubehör: TR18RDM050-01G13;TR18RDM090-01G13;TR18RDM120-01G13;TR18RDM150-01G13;TR18RDM180-01G13;TR18RDM240-01G13;TR18RDM;TR25R;TRE15R;TRE15RD;TRE25RD
Art der Stecker: EU
Netzteile Zubehör-Typ: Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.