Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Anschlüsse für das Land: Großbritannien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter; Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Adapter; Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Artikel-Nr.:
     2805-TR18RDM/TRE15R-UK
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     AC PLUG TR18RDM TRE15R TR25R BRITISH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Passendes Zubehör: TR18RDM050-01G13;TR18RDM090-01G13;TR18RDM120-01G13;TR18RDM150-01G13;TR18RDM180-01G13;TR18RDM240-01G13;TR18RDM;TR25R;TRE15R;TRE15RD;TRE25RD
Netzteile Zubehör-Typ: Adapter
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.