Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 500VAC; Keramik,zylindrisch,axial
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TR2-S505H-V-8-R
Hersteller:
EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
TR2-S505H-V-8-R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller:
EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung:
vernickelt
Nennspannung:
500V AC
Widerstand:
7mΩ
Nennstrom:
8A
Spannungsabfall:
76mV
Kontaktmaterial:
Messing
Abschaltfähigkeit:
1,5kA / 250V AC;1,5kA / 400V DC;100A / 500V AC
I2t Energie:
228,2A
2
s
Sicherungs-Typ:
Schmelz
Sicherungsgröße:
5x20mm
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Sicherung-Aart:
Mini;Keramik;axial;zylindrisch
Sicherungscharakteristika:
träge
Ausschaltcharakteristika:
4I
n
: min 150ms;10I
n
: max 150ms;2,75I
n
: min 750ms;2,75I
n
: max 80s;4I
n
: max 5s;10I
n
: min 10ms;1,5I
n
: min 30min;2,1I
n
: max 30min
... >
Miniatur-Sicherungen
>
Sicherungen 5x20mm
>
Sicherungen 5x20mm träge
Weitere Suchbegriffe:
Glassicherung
,
Keramiksicherung
,
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
HH-Sicherung
,
Hochleistungssicherung
,
PCB Sicherung
,
feinsicherung träge
,
axiale sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.865,48*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,91032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.137,745*
€ 3.733,91655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.106,365*
€ 3.696,57435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.971,68*
€ 3.536,2992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.905,05*
€ 3.457,0095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.865,48*
€ 3.409,9212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen