Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 800mA; 600VAC; 5x20mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TR2-S505H-V-800-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     TR2-S505H-V-800-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V AC
Widerstand: 237mΩ
Nennstrom: 0,8A
Spannungsabfall: 189mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC;1,5kA / 400V DC;100A / 600V AC
I2t Energie: 0,632A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;axial;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 10In: max 150ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;2,75In: min 250ms;4In: min 50ms;10In: min 5ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.136,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,4242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.375,625*
€ 2.826,99375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.343,00*
€ 2.788,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.240,775*
€ 2.666,52225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.187,00*
€ 2.602,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.136,30*
€ 2.542,197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.