Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; gelötet; TCP; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TR2-TCP1-25-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     TR2-TCP1-25-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet
Nennspannung: 250V AC
Gehäuse: SMD
Widerstand: 90mΩ
Nennstrom: 1,25A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Spannungsabfall: 0,15V
Abschaltfähigkeit: 50A / 250V AC;60A / 600V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,29x2,77x2,77mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: TCP
#Werbeaktionen: eaton_202305;eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.