Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Anschlüsse für das Land: Großbritannien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter; Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Adapter; Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Artikel-Nr.:
     2805-TR30RAM/TR15RA-UK
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     AC PLUG TR30RAM TR15RAM BRITISH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Passendes Zubehör: TR30RDM050-01G02;TR30RDM090-01G03;TR30RDM120-11G03;TR30RDM150-02G03;TR30RDM240-01G03;TR15R;TR15RAM;TR30RAM;TR30RDM
Netzteile Zubehör-Typ: Adapter
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.