Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Anschlüsse für das Land: USA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter; Anschlüsse für das Land: USA
Adapter; Anschlüsse für das Land: USA
Artikel-Nr.:
     2805-TR30RAM/TR15RA-US
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     AC PLUG TR30RAM TR15RAM USA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Passendes Zubehör: TR30RDM050-01G02;TR30RDM090-01G03;TR30RDM120-11G03;TR30RDM150-02G03;TR30RDM240-01G03;TR15R;TR15RAM;TR30RAM;TR30RDM
Netzteile Zubehör-Typ: Adapter
Anschlüsse für das Land: USA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.