Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Cutout: Ø210mm; 1kVAC; IP20; -10÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-TR5
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG210100R1211
EAN/GTIN:
     8012542024804
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø210mm
Max. Spannung: 1kV AC
Eigenschaften des Messzubehörs: Ferranti Stromwandler
Übersetzer: 500:1
Herstellerserie: TR
Maße (a x b x c): 290x310x55mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,97*
€ 351,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 351,68*
€ 403,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,57*
€ 407,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,64*
€ 421,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 456,36*
€ 520,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,26*
€ 601,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,16*
€ 571,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.