Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 9VDC; 3,3A; Aus: 5,5/2,1; 29,7W; 90÷264VAC; 88%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 9VDC; 3,3A; Aus: 5,5/2,1; 29,7W; 90÷264VAC; 88%
Netzteil: Impuls; 9VDC; 3,3A; Aus: 5,5/2,1; 29,7W; 90÷264VAC; 88%
Artikel-Nr.:
     2805-TRE36A090-11G03
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     TRE36A090-11G03 VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 9v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 29,7W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 100x45x22,5mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 9V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,3A
Wirkungsgrad: 88%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.