Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 50mA/12VDC; THT; Fehlen; 1N; 6x6mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS0266120BK100LCRD
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     TS02-66-120-BK-100-LCR-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;lange Stifte
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Knopfhöhe: 12mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: TS02
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05358* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 66,70*
€ 79,373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.