Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 50mA/12VDC; SMT; Fehlen; 1N; 6x6mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS046655BK100SMT
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     TS04-66-55-BK-100-SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x9,25mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;Gull Wing
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Knopfhöhe: 5,5mm
Verpackungs-Art: Beutel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: TS04
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08108* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 100,85*
€ 120,0115
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 99,13*
€ 117,9647
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 87,70*
€ 104,363
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 85,49*
€ 101,7331
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.