Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 50mA/12VDC; SMT; Fehlen; 2,6N


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS046665BK260SMT
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     TS04-66-65-BK-260-SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x9,25mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;Gull Wing
Elektrische Lebensdauer: 60000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Knopfhöhe: 6,5mm
Verpackungs-Art: Beutel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: TS04
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08095* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 99,01*
€ 117,8219
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 94,44*
€ 112,3836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 84,77*
€ 100,8763
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 80,95*
€ 96,3305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.