Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; 90°-Winkel; Stecker; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS08510A0000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TS08510A0000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 8
Kontaktraster: 5,08mm
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 30.400 Stück
Mindestbestellmenge: 3040 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3040 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 6080 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30400 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.