Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS1167450BK160RAD
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     TS11-674-50-BK-160-RA-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 6x7,4mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 80000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Knopfhöhe: 5mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: TS11
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06793* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 84,56*
€ 100,6264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,84*
€ 95,0096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.