Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 12VA; 230VAC; 12V; 12V; 500mA; 500mA; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 12VA; 230VAC; 12V; 12V; 500mA; 500mA; Schrauben
Transformator: Netz; 12VA; 230VAC; 12V; 12V; 500mA; 500mA; Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-TS12/004
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TS12/004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 12VA
Ausgänge: Printmontage
Isolationsklasse: I
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 10-9, 7-6
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,5A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,5A
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.