Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; 2,5N


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS246214BL250SMTTR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     TS24-62-14-BL-250-SMT-TR-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v ip 67
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x8,6mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 6,2x6,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage;Gull Wing
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Tastenhub: 0,5mm
Knopfhöhe: 1,4mm
Verpackungs-Art: Rolle
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32575* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 352,82*
€ 419,8558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,42*
€ 415,8098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 337,60*
€ 401,744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 330,54*
€ 393,3426
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 325,75*
€ 387,6425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.