Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TS912IDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,8...1,4MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 12mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;universell
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,3nA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...16V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,83*
3 Tage
9964
5
€ 14,99*
ab € 0,669*
€ 1,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
TS912IYDT
ab € 0,705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.