Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 890nm; transparent; 180mW; 10°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 890nm; transparent; 180mW; 10°; THT
IR Sender; 5mm; 890nm; transparent; 180mW; 10°; THT
Artikel-Nr.:
     2805-TSHF5210
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSHF5210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 890nm
Diodenlinse: transparent
Leuchtwinkel: 10°
Optische Leistung: 180mW
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,178*
€ 0,644*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.