Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; T-1 3/4; 850nm; transparent; 50mW; 22°; THT; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; T-1 3/4; 850nm; transparent; 50mW; 22°; THT; 100mA
IR Sender; 5mm; T-1 3/4; 850nm; transparent; 50mW; 22°; THT; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TSHG6400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSHG6400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: T-1 3/4
Betriebsspannung: 1,5...1,8V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 850nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 22°
Optische Leistung: 50mW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,745*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,541*
€ 2,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.