Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TSK-53-10
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK-53-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5 rot- schwar...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,8x5,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.